ROCKBROS(ロックブロス)
裏起毛サイクリングパンツ YPK1007R
マイナス10℃に挑む、防寒性と機能性を兼ね備えた万能アウトドアパンツ
用途
マイナス10℃の環境にも対応する防寒仕様。防水生地で雪や小雨にも対応します(※完全防水ではありません)。立体設計により膝の動きを妨げず、快適なフィット感を実現。ウエストは紐で調整でき、足首のベルクロで着脱もスムーズ。夜間の視認性を高めるリフレクターやジッパーポケットも搭載。シンプルで幅広いシーンで活躍する万能パンツです。
材質
ナイロン85%,スパンデックス15%
内容量
1個
注意
※本商品はパンツのみの販売です。男女兼用のため、ご購入前にサイズ表をご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65604047
MYPK1007RS
S
56
96
32
¥
5,525
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604056
MYPK1007RM
M
60
98
34
¥
5,525
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604065
MYPK1007RL
L
66
100
34
¥
5,525
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604081
MYPK1007RXL
XL
70
102
38
¥
5,525
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604090
MYPK1007R2XL
2XL
74
104
40
¥
5,525
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604099
MYPK1007R3XL
3XL
80
106
40
¥
5,525
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65604108
MYPK1007R4XL
4XL
80
109
42
¥
5,525
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください