EC217冬カーゴパンツ

EC217冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションEC217冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションEC217冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションEC217冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションEC217冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションEC217冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションEC217冬カーゴパンツ - アルトコーポレーションEC217冬カーゴパンツ - アルトコーポレーション

SDGsに取組んだエコ素材のカーゴパンツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。

用途電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など仕様脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/左右ファスナー付カーゴポケット/男女兼用(3S・SS:レディースシルエット)適合(副資材)ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDXエコマーク認定認定素材ポリエステル80%・綿20%生地交織ストレッチツイルエコマーク認定番号22 103 003内容量1枚
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65606750EC2173:シルバー3S7265-73
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606759EC2173:シルバーSS7268-76
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606768EC2173:シルバーS8073-81
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606777EC2173:シルバーM8077-85
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606786EC2173:シルバーL8083-91
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606795EC2173:シルバーLL8089-97
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606811EC2173:シルバー3L8097-105
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606820EC2173:シルバー4L80105-113
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606829EC2173:シルバー5L80113-121
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606838EC2173:シルバー6L80121-129
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606847EC21710:ラベンダー3S7265-73
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606856EC21710:ラベンダーSS7268-76
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606865EC21710:ラベンダーS8073-81
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606881EC21710:ラベンダーM8077-85
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606890EC21710:ラベンダーL8083-91
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606899EC21710:ラベンダーLL8089-97
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606908EC21710:ラベンダー3L8097-105
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606917EC21710:ラベンダー4L80105-113
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606926EC21710:ラベンダー5L80113-121
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606935EC21710:ラベンダー6L80121-129
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606951EC217100:ネイビーブルー3S7265-73
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606960EC217100:ネイビーブルーSS7268-76
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606969EC217100:ネイビーブルーS8073-81
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606978EC217100:ネイビーブルーM8077-85
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606987EC217100:ネイビーブルーL8083-91
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65606996EC217100:ネイビーブルーLL8089-97
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607005EC217100:ネイビーブルー3L8097-105
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607021EC217100:ネイビーブルー4L80105-113
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607030EC217100:ネイビーブルー5L80113-121
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607039EC217100:ネイビーブルー6L80121-129
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607048EC21791:ブラック3S7265-73
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607057EC21791:ブラックSS7268-76
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607066EC21791:ブラックS8073-81
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607075EC21791:ブラックM8077-85
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607091EC21791:ブラックL8083-91
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607100EC21791:ブラックLL8089-97
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607109EC21791:ブラック3L8097-105
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607118EC21791:ブラック4L80105-113
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607127EC21791:ブラック5L80113-121
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
65607136EC21791:ブラック6L80121-129
9,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする