曜日別特売
EC217 EC217冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65606829

脇ゴム

EC217 EC217冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65606829
EC217 EC217冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65606829
EC217 EC217冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65606829
EC217 EC217冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65606829
EC217 EC217冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65606829
EC217 EC217冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65606829
EC217 EC217冬カーゴパンツ アルトコーポレーション 65606829

EC217冬カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色3:シルバー
適応ウエスト(cm)113-121
サイズ5L
内容量1枚注文コード65606829品番EC217
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

SDGsに取組んだエコ素材のカーゴパンツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。

用途
電気・建築・建設・設備工事・営業・配達・物販・エンジニア・水道・工務店・検品・ビルメン・清掃・管理・組立・学校などの実習服など
色
3:シルバー
サイズ
5L
股下(cm)
80
適応ウエスト(cm)
113-121
仕様
脇ゴム/両脇ポケット/後ろ両側ポケット/左右ファスナー付カーゴポケット/男女兼用(3S・SS:レディースシルエット)
適合
(副資材)ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デオクラフトDX
エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル80%・綿20%
生地
交織ストレッチツイル
エコマーク認定番号
22 103 003

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする