曜日別特売

耐切創手袋

耐切創手袋 - 赤尾

手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。

材質ケブラー、綿サイズフリー入数(双)10機能耐切創全長(cm)23中指長(cm)8材質(裏)ケブラー材質(表)綿手の平幅(cm)9内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6560563010G-KC23-10双
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする