K&M
純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用
D4R/S用
DC12/24V共用
高品質LEDチップ30SMD搭載
冷却ファン搭載
車検対応
取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)
寿命50,000時間
電力(W)
両面発光:35
色温度(K)
6500
光束(Lm)
3500×2
防水
IP65
内容量
1セット
注意
※純正のバラストを使用するため純正のバラストが壊れている場合には取り付けが不可となるのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65605797
KMH-D4LD-2
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください