セイワ工業
AP薄鋼カップボックス用防水
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
止ねじ
SUS六角小ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65652539
NCBW-19
100
32
CTC19
33.5
11
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652548
NCBW-25
110
37
CTC25
39.5
11
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652557
NCBW-31
155
39
CTC31
46.5
15
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652566
NCBW-39
235
42
CTC39
55.8
15.5
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652575
NCBW-51
300
43
CTC51
69
17
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652591
NCBW-63
420
46
CTC63
82
19
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65652600
NCBW-75
600
51
CTC75
96
21
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください