収納カートトイハウスラック

収納カートトイハウスラック - アイリスオーヤマ収納カートトイハウスラック - アイリスオーヤマ収納カートトイハウスラック - アイリスオーヤマ収納カートトイハウスラック - アイリスオーヤマ

「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。上段、中段、下段で収納形状が異なるため、お子様が使う本やおもちゃなどを細かく分別して収納できます。表紙が見える置き方で絵本の収納が可能。読みたい本をすぐに取り出すことができます。背表紙が見える置き方で本を並べて収納したり、よく使うおもちゃを置く棚として活用できます。取り回ししやすいキャスター付きのワイド収納カート。お子様でも楽に引き出しが可能なだけでなく、隠せる収納としても活躍します。ラック本体と収納カートはお子様でも安心の角丸設計です。

材質【本体】プリント紙化粧繊維板(MDF)耐荷重(kg)【カート】10、【固定棚板】10、【本棚】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)827×290×795内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65656678STHR-830ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65656687STHR-830ウォールナット
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする