曜日別特売

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリA300B240タイプ左右開口タイプD270C230E135内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
F
G
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659731AT-175KMGS4979172175
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
65659740AT-200KMGS36.560197200
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする