メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 左右両吹
ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304
用途
外壁用
仕様
網なし、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
タイプ
左右両吹き
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
C
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659006
AT-100BGST4
158
129
97
100
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65659128
AT-150BGST4
212
184
147
150
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください