SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き

SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD72度 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)
ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途外壁用仕様網なし、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ右吹き内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
C
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65660117AT-100BGSTRD415812997100
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
65660361AT-150BGSTRD4212184147150
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする