メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ FD120度 左右両吹
防火設備該当品(第01EG021号)
ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304
用途
外壁用
仕様
網なし、防火ダンパー120度
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
タイプ
左右両吹き
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
D
C
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65660065
AT-100BGSTK4
158
129
52
97
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65660309
AT-150BGSTK4
212
184
61
147
150
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください