メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 左右開口・ドレン皿付タイプ
ドレン受け皿保水容量
100タイプ……約100cc
150タイプ……約130cc
フード部、ドレン皿脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
網なし、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
タイプ
左右開口、ドレン皿付
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が15mm以上必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
F
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659365
AT-100KMGSW
165
130
166
145
110
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
45日以内出荷
返品不可
65659381
AT-150KMGSW
215
180
216
195
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
45日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください