曜日別特売

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹きタイプ 排気専用

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹きタイプ 排気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹きタイプ 排気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹きタイプ 排気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口・前方吹きタイプ 排気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

排気専用
防火設備該当品(第01EG021号)
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途外壁用仕様網なし、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプ、排気専用E61内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
F
D
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659950AT-100KMGSVK16513097145110
オープン
12,980
14,278(税込)
45日以内出荷
返品不可
65659968AT-150KMGSVK215180147195160
オープン
15,980
17,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする