曜日別特売

SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左右両吹

SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左右両吹 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左右両吹 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左右両吹 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M 左右両吹 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右両吹き内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
C
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659058AT-100BWST4-5M15812997100
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
65659180AT-150BWST4-5M212184147150
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする