メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網5M FD72度 右吹き
防火設備該当品(第01EG021号)
ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304
用途
外壁用
仕様
網5メッシュ、防火ダンパー72度
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
タイプ
右吹き
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
D
C
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65660300
AT-100BWSTRD4-5M
158
129
53
97
100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65660537
AT-150BWSTRD4-5M
212
184
62
147
150
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください