曜日別特売

SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 雨滴音低減・給気専用

SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 雨滴音低減・給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 雨滴音低減・給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 雨滴音低減・給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M FD72度 雨滴音低減・給気専用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号)
防音効果500Hz域にてΦ100:約34dB、Φ150:約30dB
フード部脱着可
消音材はウレタンフォーム
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレスタイプ雨滴音低減、給気専用内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
H
F
D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65661131AT-100SHNSUTD15012053.515068
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
65661140AT-150SHNSUTD2001707820093
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする