メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形スクエアフード 網3M 不燃・耐湿タイプ・ワイド水切タイプ
防音効果500Hz域にてΦ100:約32dB、Φ125:約27dB、Φ150:約27dB
フード部脱着可
消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304
用途
外壁用
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
タイプ
不燃、耐湿、ワイド水切
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
L
H
F
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661158
AT-100HNSB-3M
200
170
53
200
93
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65661201
AT-125HNSB-3M
250
220
83.5
250
130
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65661210
AT-150HNSB-3M
250
220
83.5
250
130
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください