メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 防音形スクエアフード 網10M 雨滴音低減・給気専用
防音効果500Hz域にてΦ100:約34dB、Φ150:約30dB
フード部脱着可
消音材はウレタンフォーム
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304
用途
外壁用
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
タイプ
雨滴音低減、給気専用
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が10mm以上必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
H
F
D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661237
AT-100SHNSUT
150
120
53.5
150
68
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65661246
AT-150SHNSUT
200
170
78
200
93
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください