曜日別特売

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ

SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ドレン受け皿保水容量
100タイプ……約100cc
150タイプ……約130cc
フード部、ドレン皿脱着可
網部脱着可(フード部取りはずし後)
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)

用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が15mm以上必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
F
D
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659311AT-100KMWSVW165130210145110
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
65659338AT-150KMWSVW215180260195160
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする