メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹きタイプ
フード部脱着可
網部脱着可(フード部取りはずし後)
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
網10メッシュ、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
タイプ
左右開口、前方吹きタイプ
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が15mm以上必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
F
D
C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659670
AT-100KMWSV
165
130
210
145
110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65659697
AT-150KMWSV
215
180
260
195
160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください