メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口タイプ
フード部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途
外壁用
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
A
300
B
240
タイプ
左右開口タイプ
D
270
C
230
E
135
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
※フード部脱着のため天井とフード上部のすき間が50mm以上必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
H
F
G
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65659828
AT-175KMWS-3M
49
79
172
175
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65659837
AT-200KMWS-3M
36.5
60
197
200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください