ターンバックル

ターンバックル - 大阪避雷針工業(OHK)ターンバックル - 大阪避雷針工業(OHK)ターンバックル - 大阪避雷針工業(OHK)ターンバックル - 大阪避雷針工業(OHK)ターンバックル - 大阪避雷針工業(OHK)ターンバックル - 大阪避雷針工業(OHK)
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
A
B
D
t
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656648956661鉄溶融亜鉛めっき2132M103
5,400
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
656650786662鉄溶融亜鉛めっき2332M124.5
6,500
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
656652096663鉄溶融亜鉛めっき2838M166
8,100
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
656653676664ステンレス2135M104
12,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
656655596665ステンレス2335M125
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
656655866666ステンレス2840M166
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする