大阪避雷針工業(OHK)
架空地線引留金物
材質
【引支金物】鉄溶融亜鉛めっき、【引留金物】黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665236
7131
【支持管】48.6
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65665245
7132
【支持管】60.5
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65665331
7133
【支持管】48.6
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65665340
7134
【支持管】60.5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65665595
7135
【支持管】48.6
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65665611
7136
【支持管】60.5
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65665620
7137
【支持管】48.6
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65665629
7138
【支持管】60.5
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください