大阪避雷針工業(OHK)
銅線 (鬼より線)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661621
7003
10.4
40
13 / 2.0
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65661630
7004
12.4
60
19 / 2.0
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表