大阪避雷針工業(OHK)
アルミ導線取付金物
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ΦD
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661955
7472
アルミ製
13
~60
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65661971
7473
アルミ製
14.5
~78
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65661980
7474
アルミ製
13
~60
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65661989
7475
アルミ製
14.5
~78
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65661998
7476
アルミ製
13
~60
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662007
7477
アルミ製
14.5
~78
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662016
7494
アルミ製
13
~60
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662025
7495
アルミ製
14.5
~78
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662217
7470
アルミ製
13
~60
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662226
7471
アルミ製
14.5
~78
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662375
7468
【金物】アルミ製
13
~60
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662391
7469
【金物】アルミ製
14.5
~78
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662400
7434
アルミ
13
~60
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662409
7435
アルミ
14.5
~78
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662436
7456
【金物】アルミ製
13
~60
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662445
7457
【金物】アルミ製
14.5
~78
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662461
7429
アルミ
13
~60
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662470
7430
アルミ
14.5
~78
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662549
7411-01
アルミ
13
~60
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662558
7416-01
アルミ
14.5
~78
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662585
7466
アルミ製
13
~60
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662601
7467
アルミ製
14.5
~78
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662786
7427
アルミ
13
~60
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662795
7428
アルミ
14.5
~78
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662820
7464
【金物】アルミ製
13
~60
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662829
7465
【金物】アルミ製
14.5
~78
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662978
7498
【金物】アルミ製
13
~60
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662987
7499
【金物】アルミ製
14.5
~78
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663145
7448
アルミ、鉄溶融亜鉛めっき
13
~60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663161
7450
アルミ、鉄溶融亜鉛めっき
14.5
~60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663310
7449
アルミ、鉄溶融亜鉛めっき
13
~78
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663319
7451
アルミ、鉄溶融亜鉛めっき
14.5
~78
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663407
7452
アルミ、SUS304
13
~60
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663416
7454
アルミ、SUS304
14.5
~78
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663529
7453
アルミ、SUS304
13
~60
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663538
7455
アルミ、SUS304
14.5
~78
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663547
7482-1
【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】アルミ製
13
~60
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663556
7483-1
【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】アルミ製
14.5
~78
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663635
7486-1
【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】アルミ製
13
~60
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663651
7487-1
【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】アルミ製
14.5
~78
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664351
7488
【金物】アルミ製
13
~60
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664360
7489
【金物】アルミ製
14.5
~78
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664430
7462
【金物】アルミ製
13
~60
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664439
7463
【金物】アルミ製
14.5
~78
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください