大阪避雷針工業(OHK)
銅線取付金物
内容量
1個
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662068
7041
黄銅
~40
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662077
7042
黄銅
~60
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662086
7043
黄銅
~40
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662095
7044
黄銅
~60
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662111
7045
黄銅
~40
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662120
7046
黄銅
~60
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662129
7055
黄銅
~40
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662138
7056
黄銅
~60
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662278
S7041
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662287
S7042
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662296
S7043
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662305
S7044
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662321
S7045
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662330
S7046
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662357
7047
黄銅
~40
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662366
7048
黄銅
~60
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662418
S7055
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662427
S7056
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662515
7125
【金物】黄銅
~40
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662531
7126
【金物】黄銅
~60
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662610
S7011
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662619
S7012
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662628
S7047
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662637
S7048
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662646
S7057
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662655
S7058
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662707
S7016
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662716
S7017
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662725
7014-01
黄銅
~40
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662741
7015-01
黄銅
~60
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662750
7031
【金物】黄銅
~40
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662759
7032
【金物】黄銅
~60
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662768
7057
黄銅
~40
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662777
7058
黄銅
~60
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662856
S7014
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662865
S7015
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662881
S7125
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662890
S7126
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662935
7011-01
黄銅
~40
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662951
7012-01
黄銅
~60
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662960
7061
黄銅
~40
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662969
7062
黄銅
~60
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663021
S7100
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~40
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663030
S7101
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【銅線】~60
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663057
7014
黄銅
~40
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663066
7015
黄銅
~60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663075
7091
【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】黄銅
~40
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663091
7092
【足】鉄溶融亜鉛めっき、【金物】黄銅
~60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663100
7100-1
【足】ステンレス、【金物】黄銅
~40
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663109
7100-2
【足】ステンレス、【金物】黄銅
~60
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ