大阪避雷針工業(OHK)
アルミ線取付金物
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65662156
S7472
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662165
S7473
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662181
S7474
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662190
S7475
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662199
S7476
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662208
S7477
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662260
S7494
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662269
S7495
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662339
S7434
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662348
S7435
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662479
S7411
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662488
S7416
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662497
S7478
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662506
S7479
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662567
S7429
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662576
S7430
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662671
S7427
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662680
S7428
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662689
S7470
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662698
S7471
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662899
S7496
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65662908
S7497
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663039
S7466
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663048
S7467
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663581
S7448
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663590
S7450
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663678
S7449
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663687
S7451
アルミ製樹脂コーティング、鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663967
S7482ZN
【金物】アルミ製 樹脂コーティング、鉄製 溶融亜鉛めっき
~60
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65663976
S7483ZN
【金物】アルミ製 樹脂コーティング、鉄製 溶融亜鉛めっき
~78
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664168
S7482
鉄製樹脂コーティング、アルミ製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664177
S7483
鉄製樹脂コーティング、アルミ製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664746
S7462
鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~60
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65664755
S7463
鉄製樹脂コーティング
【アルミ線】~78
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください