大阪避雷針工業(OHK)
コンパクトポール用取付台
材質
SS400溶融亜鉛めっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
径(Φ)
ΦD
厚さ
使用ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65661831
CB-S
【使用支持管】C-1、C-2、C-3、C-4、C-5、C-6、C-7、C-8
15
180
12
M12
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65661840
CB-SH
【使用支持管】C-7H、C-8H
19
190
16
M16
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください