ミノル工業
ワイヤーストリッパー 同軸
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群
仕様
同軸用
適合
3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用)
適合機種
0
寸法(mm)
0
全長(mm)
180
質量(g)
360
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65666785
MC4000D
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表