曜日別特売

ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2

ワイヤーストリッパー単線 1.0-3.2 - ミノル工業

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群

仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ1.0・1.6・2.0・2.6・3.2mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65666740MC4000B
4,300
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする