曜日別特売

ワイヤーストリッパー VCTF 1.25

ワイヤーストリッパー VCTF 1.25 - ミノル工業

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群

仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.25mm2×2心・1.25mm2×3心・1.25mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65666810MC4000F2
5,500
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする