曜日別特売

オープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6

オープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6 - リヒトラブオープンリングノート<適合リーフ>日付フリーマンスリー A6 - リヒトラブ

オープンリングノート、ツイストノートに入れて、ダイアリーとしてご使用いただけます。自分で日付を書き込んで、いつからでも使い始められる日付フリータイプのマンスリーリーフです。コンパクトに持ち運びができるA6サイズ。

用途オープンリングノート・ツイストノートに綴じてスケジュールの書き込みに。材質本体/上質紙サイズA6入数(枚)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×1×148内容量1個
注意
※14ヶ月分
※月曜はじまり
※一般的なルーズリーフバインダーには、とじることができません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65667510N1663MP
300
249
274(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする