オフトレイル
埋め込み式ソーラーガーデンライト
昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途
玄関、お庭、駐車場の照明に。
付属品
埋め込み用杭
電源タイプ
ソーラー充電式
防水仕様
生活防水
内容量
1個
注意
※天候不良時は充電を行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65667397
OFF-SGL002-D
電球色
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
65667388
OFF-SGL002-W
昼白色
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください