お庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライト

お庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライト - オフトレイルお庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライト - オフトレイルお庭に合う埋め込み式ソーラーガーデンライト - オフトレイル

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。

用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭電源タイプソーラー充電式防水仕様生活防水内容量1個
注意
※天候不良時は充電を行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65667406OFF-SGL003-W昼白色
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
65667415OFF-SGL003-D電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする