曜日別特売

デコピンコースター

デコピンコースター - セキセイデコピンコースター - セキセイデコピンコースター - セキセイデコピンコースター - セキセイデコピンコースター - セキセイ

・世界中のファンやメディアから注目の「デコピン」をオリジナルイラストでデザインした紙製コースター。
・おもてなしのアクセントとしてホームパーティーにも最適。
・お座りしたまま、首を傾けてこちらを見ている様子が愛らしいイラストで描かれています。
・コースター本体は定番の1mm厚の専用紙を使用。
・実用性が高く、水滴などもしっかりキャッチ!
・表面が滑りにくい仕様。

用途可愛くて大人気の「デコピン」をオリジナルイラストでデザインした紙製コースター。寸法(mm)90×90×1材質(本体)内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669960DP-8339-00
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする