曜日別特売

雅風 コースター グレートウエーブ

雅風 コースター グレートウエーブ - セキセイ雅風 コースター グレートウエーブ - セキセイ雅風 コースター グレートウエーブ - セキセイ雅風 コースター グレートウエーブ - セキセイ雅風 コースター グレートウエーブ - セキセイ

・迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的なコースター。
・デザインされた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」はテーブルの上に置くだけで目を引きます。
・コースター本体は定番の1mm厚の専用紙を使用。
・実用性が高く、水滴などもしっかりキャッチ!

用途日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作がデザインされた紙製コースター。材質【本体】紙(コースター専用紙)寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×90×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670091KH-2450-00
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする