ベルポストノートカバーB5

ベルポストノートカバーB5 - セキセイベルポストノートカバーB5 - セキセイベルポストノートカバーB5 - セキセイベルポストノートカバーB5 - セキセイベルポストノートカバーB5 - セキセイ

高級感のあるPUレザー使用。
書類やメモを収容できる内ポケット付。
太めのペンにも対応したペンホルダー付。
カバーと同じ合皮素材のしおり紐付。
名刺やカードを1枚収容できるカードスリット付。
ノート2冊収容可能。スケジュール帳とノート、メモパッドとノートなど、用途に合わせて自由に組み合わせて使えます。
B5ノート(182×257mm)は2冊合わせて厚み約16mmまで対応。セミB5ノート(179×252mm)は2冊合わせて厚み約18mmまで対応。
ブックカバーとしてもお使いいただけます。
ブランド名:BelPosto(ベルポスト) ベルポストとはイタリア語で「素敵な場所」の意味。使う人の毎日が少しでも快適で素敵になりますようにと名付けました。

用途書く時間を上質なひとときに。美しさと使いやすさを両立したノートカバー。仕様内ポケット付・ペンホルダー付・しおり紐付材質【表地材質】PU【裏地材質】ナイロン【中芯材質】不織布【POP材質】紙【外装材質】PET+CPP寸法(mm)272×195×14ネイビー適合サイズB5(182×257mm)・セミB5(179×252mm)内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65669856BP-5750-15
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする