曜日別特売

ムーミンスマタテペン ニョロニョロ

ムーミンスマタテペン ニョロニョロ - セキセイムーミンスマタテペン ニョロニョロ - セキセイ

ボールペン+タッチペン+スマホスタンドの3機能がついた便利なボールペン
スタンドは厚み9.5mmまで対応
学校やオフィスで動画視聴に役立つ機能的なスマタテペンに、大人かわいいムーミンが新登場。
ムーミンとフィンダッシュのコラボ商品/フィンランドで誕生したムーミンの世界。大人かわいいデザインをお届けします。

用途この1本で3機能「スマホが立てられる!」便利なスマタテペン材質樹脂(ABS)・ゴム(シリコン)黒インク質量(g)9.5タイプ回転繰り出し式機能タッチペン / スマホスタンド機能付き長さL×直径(mm×Φmm)154×11インク油性太さ(mm)0.7デザインニョロニョロ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65670179MUMN-7344-00
600
519
571(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする