消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回内容量1個