アドクリーン
ベルクリンDタイプ
材質
PVA
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65671615
D1
1袋(10枚)
230×230×1厚
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
65671631
D2
1袋(5枚)
230×230×2厚
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
65671640
D3
1個
125×85×35
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください