BEST(ベスト)[金物]
997D ケアハンドル
材質:天然木
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm
長さ(mm)
40
幅(mm)
30
高さ(mm)
450
内容量
1個
注意
※天然木を使用した商品については材質の特性上、色や木目等にばらつきがあります。
※片面タイプです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65670985
#997D-450-1
クリヤ
¥
7,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65671001
#997D-450-3
ライトブラウン
¥
7,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65671010
#997D-450-8
オークブラウン
¥
7,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください