997F ケアハンドル

997F ケアハンドル - BEST(ベスト)[金物]

材質:天然木
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm、皿小ネジM4×25mm

長さ(mm)40幅(mm)30高さ(mm)450内容量1個
注意
※天然木を使用した商品については材質の特性上、色や木目等にばらつきがあります。
※片面タイプです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65671046#997F-450-1クリヤ
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
65671055#997F-450-3ライトブラウン
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
65671071#997F-450-8オークブラウン
7,400
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする