上着(フルダルポプリン)

上着(フルダルポプリン) - アドクリーン上着(フルダルポプリン) - アドクリーン
仕様ISO クラス8材質ポリエステル100%ホワイトサイズ5LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※ホワイト 5Lサイズ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65674038CZ226-1-5L
5,100
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
65674318CZ240-1-5L
5,300
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする