曜日別特売

フード一体型クリーンスーツ(エレスエイチ)

フード一体型クリーンスーツ(エレスエイチ) - アドクリーンフード一体型クリーンスーツ(エレスエイチ) - アドクリーン
材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65673268LG1338-1-SホワイトS
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673277LG1338-1-MホワイトM
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673286LG1338-1-LホワイトL
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673295LG1338-1-LLホワイトLL
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673311LG1338-1-3Lホワイト3L
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673320LG1338-1-4Lホワイト4L
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673329LG1338-1-5Lホワイト5L
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673338LG1338-2-SブルーS
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673347LG1338-2-MブルーM
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673356LG1338-2-LブルーL
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673365LG1338-2-LLブルーLL
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673381LG1338-2-3Lブルー3L
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673390LG1338-2-4Lブルー4L
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
65673399LG1338-2-5Lブルー5L
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする