3M(スリーエム)
メッキ用マスキングテープ 851T
厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
用途
プリント基板金メッキマスキング
厚さ(mm)
0.07
基材
PET
テープ長さ(m)
66
粘着剤
特殊配合品
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65676917
851T 19X66
1箱(60巻)
19
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65676926
851T 25X66
1箱(48巻)
25
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
36日以内出荷
返品不可
65676935
851T 50X66
1箱(24巻)
50
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
38日以内出荷
返品不可
65676951
851T 600X66
1巻
600
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください