曜日別特売

スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト

スイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト - エレコムスイッチングハブ 長寿命設計 電源内蔵 メタル筐体 1年保証 ホワイト - エレコム

16ポート同様の奥行で、省スペースに設置可能なコンパクトモデル。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。

用途
Giga(1000BASE-T)対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートスイッチングハブです。
ファンレス設計のため動作音がありません。静音性を重視する家庭やオフィスでの使用に最適です。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になる環境でも安心して運用可能です。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ACケーブルに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。
らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較
正面に大きくLEDランプを表示することで、点灯状態を見やすくしています。
19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。
別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。
ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。
ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。
ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:48.0Gbps●ノンブロッキング:対応●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●ループ検知・防止機能:ループ検知●最大実効伝送速度:24.0Gbps●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)●専用オプション品|マグネット:EHB-EX-MG4●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:24ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●壁掛け用穴:あり(間隔:120mm)●冷却ファン:なしセット内容製品本体1台 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本 3ピン-2ピン変換アダプター1個 ACケーブル抜け防止バンド1個 19インチラック取付金具2個 19インチラック取付金具ネジ8本 ゴム足4個 安全にお使いいただくために1枚 クイックセットアップガイド1枚材質メタル質量(kg)約1.1(本体のみ)ホワイト外形寸法(mm)幅約267.0×奥行約125.0×高さ約42.0(本体のみ)ポート数24ポート消費電力(W)11.0(最大)適合規格VCCI Class Aコネクタ形状RJ-45×24入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス保管温湿度範囲温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用)発熱量(KJ/h)約39.6(最大)電源仕様内蔵電源フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8,192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワード伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)35.71MTBF(時間)440000@25℃、143000@50℃PoE対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65677091EHC-BG01-24MW
33,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする