曜日別特売

USB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー

USB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー - エレコムUSB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー - エレコムUSB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー - エレコムUSB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー - エレコムUSB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー - エレコムUSB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー - エレコムUSB Type-C ハブ USB-A×3ポート USB3.2 Gen1 5Gbps コンパクト 回転コネクタ バスパワー - エレコム

隣のポートをふさがず、手元すっきり。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)プラグと3つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。ケーブルなしの直挿し・スリム設計なのでデスクで邪魔にならず、本体を回転させれば他のポートに干渉せず使えます。

用途
USB Type-C(TM)プラグを採用し、ノートパソコンにケーブル不要で直接接続できる、コンパクトかつミニマルデザインの3ポートUSBハブです。
180度回転するスイングコネクターを採用。ノートパソコンのUSBポートに挿す際に、向きを自由に変えられます。キーボードと一体になるように水平にしたり、隣のポートに干渉するときは立てたりと便利に使えます。
コンパクト設計で、持ち運びしやすく、ポートに挿した時に場所を取りません。
ケーブルがないので、外出先やオフィスの狭いデスク、カフェなど限られたスペースでも、ストレスなく接続できます。
3つのUSB-Aポートを搭載し、すべてがUSB 5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応しています。どのポートに接続しても、文書や写真などのファイルの同期や共有、転送がスムーズに行え、データ転送に適しています。
送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1<USB>●供給可能電流:各ポート900mA未満●電源方式:バスパワーブラック質量(g)約21外形寸法(mm)幅約65×奥行約21×高さ約29対応OS備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15保証期間1年間動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)USBポート(ダウンストリーム)USB-Aポート×3<USB>内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65682246U3HC-R030EBK
2,780
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする