曜日別特売

ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付

ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。

用途車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。タイプ強力貫通タイプ付属品マグネット入り仕様ハンガーフック仕様その他全身総焼入仕上先端ブラックポイント仕上げ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65681668888-C-3-150#3×150853-2511
1,330
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681677888-C-8-1508.0×150853-2517
1,330
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする