888-C-8-150 ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 65681677

代表画像

ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番853-2517
内容量1本注文コード65681677品番888-C-8-150
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
軸部は全身総焼き入れで、ハードな作業に適しています。

用途
車両点検、メンテナンス、工場内作業など様々な用途で使用出来ます。
トラスコ品番
853-2517
寸法(mm)
8.0×150
付属品
マグネット入り
仕様
ハンガーフック仕様
その他
全身総焼入
タイプ
強力貫通タイプ
仕上
先端ブラックポイント仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする