曜日別特売

ハイソフトドライバー細軸

ハイソフトドライバー細軸 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイソフトドライバー細軸 - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。
マグネット入り。

用途OA機器関連の精密作業に適してます。付属品マグネット入り仕様ハンガーフック仕様仕上先端ブラックポイント仕上げ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65681379666-C-0-75#0×75853-2487
545
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681388666-C-4-754.0×75853-2490
545
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681397666-C-0-100#0×100853-2485
560
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681406666-C-4-1004.0×100853-2488
560
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
65681485666-C-4-1504.0×150853-2489
590
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする